• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 442696 - BA-XL-PL 830 G15 D 100W 24V

  • BA-XL-PL 830 G15 D 100W 24V Osram BackLED G15
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 442696
    • Référence Sonepar : 07074944269
    • EAN : 4052899442696
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BA-XL-PL 830 G15 D 100W 24V Osram BackLED G15 Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage

•Les Atouts de l'article:

Modules LED pour la publicité et la lumière rétro-éclairage. Caractéristiques produit: Relié avec des câbles flexibles. Type de protection (modules) : IP66. Indice de rendu des couleurs Ra: > 80. Encapsulation spéciale robuste. Marquage CE et figure sur la liste UL. Avantages produits: Éclairage uniforme à hauteurs élevées de LED grâce à la technologie "Flat Ray". Click and Play : intégration rapide et simple par encliquetage des modules de LED, aucun outil nécessaire. Excellente efficacité du module. Très longue durée de vie. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Signalétique et enseignes lumineuses. Rétroéclairage de caissons lumineux à simple ou double face (rétroéclairage). Utilisation permanente en extérieur dans des caissons lumineux fermés. Applications décoratives. Technique / Accessoires: BoxLED® monté en profil. Plusieurs types d’alimentations OPTOTRONIC® 24 V disponibles.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Éclairage uniforme à des pas de LED élevés grâce à la technologie Flat Ray
  • Click and Play : encliquetage rapide et facile des modules LED, sans outils
  • Excellente efficacité des modules
  • Longue durée de vie
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Connecté avec des câbles flexibles
  • Type de protection (modules): IP66
  • Indice de rendu des couleurs Ra: > 80
  • Encapsulation spéciale et robuste
  • Marqué CE et listé UL
  • Domaines d'application
  • Signalisation et publicité lumineuse
  • Rétro-éclairage de caissons lumineux simple et double face
  • Utilisation permanente en extérieur dans des caissons lumineux fermés
  • Decorative applications
  • Technique / Accessoires
  • BoxLED profil de montage BX-MP
  • Plusieurs types d'alimentations OPTOTRONIC 24 V disponibles
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver