Description
LEDVANCE Projecteur PFM - Symétrique - Blanc - 10W - 1200lm - 100° - 4000K - 70000h - IP65/IK07 - Détecteur mouvement/luminosité - Classe I - 122x131x36mm - Corps: Alu - Diffuseur: verre trempé - précâblé (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Projecteur avec détecteur de mouvement et de luminosité orientable, flux lumineux jusqu'à 1200 lm. Caractéristiques du produit: Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable. Détecteur avec rotation 350° et inclinaison à 180°. Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC). Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages du produit: Lumineux, robuste et durable. Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable. Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation. Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Utilisation en extérieur (IP65). Espaces publiques. Façades de bâtiments. Zones de construction. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitLumineux, robuste et durable Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitDétecteur de mouvement et de lumière du jour orientable Détecteur avec rotation 350° et inclinaison à 180° Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100° Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC) Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N) Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés Zones d'applicationRemplace les projecteurs halogènes Utilisation en extérieur (IP65) Espaces publiques Façades de bâtiments Zones de construction Jardins, balcons et autres espaces extérieurs
•Les Atouts de l'article:
Projecteur avec détecteur de mouvement et de luminosité orientable, flux lumineux jusqu'à 1200 lm. Caractéristiques du produit: Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable. Détecteur avec rotation 350° et inclinaison à 180°. Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC). Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages du produit: Lumineux, robuste et durable. Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable. Réglage facile de la portée du détecteur, de la détection de la lumière du jour et de la temporisation. Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Utilisation en extérieur (IP65). Espaces publiques. Façades de bâtiments. Zones de construction. Jardins, balcons et autres espaces extérieurs.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit