Description
LEDVANCE Projecteur PFM Sensor Light - Noir - 80W - 10000lm - 100° - 4000K - 70000h - IP65/IK08 - Cellule crépusculaire intégrée - Classe I - Corps: Alu - Diffuseur: verre trempé - 250x240x70mm - précâblée (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Projecteur avec détecteur de luminosité, consommation électrique 80 W. Caractéristiques du produit: Détecteur crépusculaire, intégré derrière le diffuseur en verre. S'allume en dessous de 35 lux, s'éteint au-dessus de 95 lux. Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC). Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Membrane pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages du produit: Lumineux, robuste et durable. Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible. Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Utilisation en extérieur (IP65). Industrie. Espaces publiques. Zones de construction. Façades de bâtiments.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitLumineux, robuste et durable Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitDétecteur crépusculaire, intégré derrière le diffuseur en verre S'allume en dessous de 35 lux, s'éteint au-dessus de 95 lux Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100° Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC) Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N) Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation Membrane pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés Zones d'applicationRemplace les projecteurs halogènes Utilisation en extérieur (IP65) Industrie Espaces publiques Zones de construction Façades de bâtiments
•Les Atouts de l'article:
Projecteur avec détecteur de luminosité, consommation électrique 80 W. Caractéristiques du produit: Détecteur crépusculaire, intégré derrière le diffuseur en verre. S'allume en dessous de 35 lux, s'éteint au-dessus de 95 lux. Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Convertisseur à large plage de tension intégré (100 - 277 V AC). Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Membrane pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Avantages du produit: Lumineux, robuste et durable. Mises en marche/arrêt automatiques en fonction de la lumière du jour disponible. Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Utilisation en extérieur (IP65). Industrie. Espaces publiques. Zones de construction. Façades de bâtiments.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit