• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 522558 - OT FIT 55/220-240/1050 CS L G2

  • OT FIT 55/220-240/1050 CS L G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 522558
    • Référence Sonepar : 07074952255
    • EAN : 4052899522558
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

OT FIT 55/220-240/1050 CS L G2 OSRAM Driver pour luminaires et modules LED Linéaire / Courant constant – Non gradable

•Les Atouts de l'article:

Linéaire / Courant constant – Non gradable. Caractéristiques du produit:
  • Fréquence de ligne : 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Disponible avec gamme de courants de sortie : jusqu'à 1 400 mA
  • . Avantages du produit:
  • Flexible current setting (DIPswitch – 4 currents)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High efficiency
  • High quality of light thanks to low output ripple current
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • . Zones d'application:
  • Installation dans des systèmes d’éclairage de secours conformément à IEC 61347-2-13, annexe J
  • Convient aux luminaires de classe de protection I
  • .

    •Les Atouts de la Gamme :

    Avantages du produit
  • Flexible current setting (DIPswitch – 4 currents)
  • Lifetime: up to 100,000 h (temperature at Tc = 65 °C, max. 10 % failure rate)
  • High efficiency
  • High quality of light thanks to low output ripple current
  • Fulfill safety requirement due to overload, overtemperature, Hot Plug protection
  • Caractéristiques du produit
  • Line frequency: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Versatile scope of application due to output power range of up to 75 W
  • Supply voltage: 220…240 V
  • Available with output current range: up to 1,400 mA
  • SELV system
  • Zones d'application
  • Linear lighting for office, education, industry, storage areas and retail
  • Installation in emergency lighting systems according to IEC 61347-2-13, appendix J
  • Suitable for luminaires of protection class I
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver