• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 522886 - PL PFM 625ZBVR 36W-4000K UGR19

  • LDV PL PFM 625 ZBVR 36W-4000K 4320lm UGR19 IP40 Panel ZB VIVARES LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 522886
    • Référence Sonepar : 07074001327
    • EAN : 4058075522886
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Panel PFM - ZB VIVARES - Cadre Alu blanc - 36W - 4320lm - 120lm/W - 4000K - 100000h - UGR19 - IP40 - Classe II - 620x620x35mm - Alim ext - Bornier auto - Montage encastré, saillie,suspension (accessoires) - Filin - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Panels carrés encastrés, installation sans outil et faible éblouissement, pour systèmes de plafond 625 x 625 mm, avec technologie Zigbee 3.0. Caractéristiques produit: Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0. Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Bornier 3 fils, section de câble jusqu'à 3 x 2,5 mm² (versions 25 W et 30 W). Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² (versions 36 W et types DALI). Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C). Avantages produits: Luminaire adapté pour VIVARES et autres systèmes de gestion Zigbee 3.0. Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir. Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus. Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W. Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Lumière confortable et grande uniformité de couleur. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Boîtier de connexion avec bornier 3 fils ou 5 fils inclus. Crochets de sécurité inclus. Ballast externe inclus. Ne convient pas pour une utilisation avec la boîte de conversion d'urgence.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Luminaire adapté pour VIVARES et autres systèmes de gestion Zigbee 3.0
  • Connexion électrique sans outil grâce au connecteur à bouton-poussoir
  • Câblage traversant possible avec le boîtier de connexion inclus
  • Économies d'énergie grâce à l'efficacité élevée du système : jusqu'à 120 lm/W
  • Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19)
  • Lumière confortable et grande uniformité de couleur
  • Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0
  • Cadre en aluminium extrudé
  • Diffuseur en polystyrène
  • Bornier 3 fils, section de câble jusqu'à 3 x 2,5 mm² (versions 25 W et 30 W)
  • Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm² (versions 36 W et types DALI)
  • Lifetime (L80/B10): up to 60,000 h (at 25 °C)
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Convient aux systèmes encastrés avec une grille de dimensions 625 x 625 mm
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Boîtier de connexion avec bornier 3 fils ou 5 fils inclus
  • Crochets de sécurité inclus
  • Ballast externe inclus
  • Ne convient pas pour une utilisation avec la boîte de conversion d'urgence
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver