• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 576094 - HCL WF Moodlight TW

  • LDV Smart+ HCL WF Moodlight TW
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 576094
    • Référence Sonepar : 07074557609
    • EAN : 4058075576094
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI - 4W - 260lm - Blanc dynamique - 2200...5000K - IRC95 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa

•Les Atouts de l'article:

Éclairage d'ambiance avec technologie Human Centric Lighting (éclairage centré sur l'humain). Caractéristiques produit: Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200…5 000 K. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™? 4.4 ou iOS 10.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Gradable. LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95. LEDs SunLike avec basse présence de lumière bleue. Revêtement du luminaire innovant luttant contre les germes et les odeurs domestiques. Fonction de biorythme automatisé. Avantages produits: Permet une meilleure concentration et productivité. Améliore le niveau d'activité général et la vigilance pendant la journée. Améliore le rythme et la qualité du sommeil. Améliore le confort visuel. Améliore la qualité de l'air domestique en éliminant les germes et les mauvaises odeurs. Distribution lumineuse homogène. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Applications intérieures. Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC. Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Permet une meilleure concentration et productivité
  • Améliore le niveau d'activité général et la vigilance pendant la journée
  • Améliore le rythme et la qualité du sommeil
  • Améliore le confort visuel
  • Améliore la qualité de l'air domestique en éliminant les germes et les mauvaises odeurs
  • Distribution lumineuse homogène
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques produit
  • Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200…5 000 K
  • Controllable via LEDVANCE SMART+ App (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa
  • Gradable
  • LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95
  • LEDs SunLike avec basse présence de lumière bleue
  • Revêtement du luminaire innovant luttant contre les germes et les odeurs domestiques
  • Fonction de biorythme automatisé
  • Domaines d'application
  • Applications intérieures
  • Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile
  • Technique / Accessoires
  • Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home
  • For control via LEDVANCE SMART+ App, a smartphone or tablet is required (with minimum Android 8.0 or iOS 14.0)
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver