Description
OT20/220-240/24 OSRAM Driver LED à tension constante 24V pour rubans LED - Non Gradables - Intérieur
•Les Atouts de l'article:
Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Applications en extérieur uniquement dans des installations appropriées. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitInstallation in cold and hot environments Very stable output power High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection Independent installation possible Caractéristiques du produitType of protection: IP20 Wide operating temperature range: -20
+50 °C Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. tc ) Zones d'applicationFacades, public squares, cruise ships Signage Suitable for indoor and outdoor installations
•Les Atouts de l'article:
Convertisseurs tension constante 24 V. Avantages du produit: Champ d’application varié grâce à une gamme de puissances de sortie allant jusqu’à 240 W. Efficacité et fiabilité très élevées. Flux lumineux constant pour les températures très basses et très élevées grâce au Smart Power Supply. Zones d'application: Adapté aux installations SELV en intérieur et en extérieur. Applications en extérieur uniquement dans des installations appropriées. Adapté à une utilisation dans des luminaires plats et étroits pour une installation dans des plafonniers suspendus.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit