• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 622692 - LED PIN OSR G4 827 200lm

  • OSRAM LED PIN G4 Claire 200lm 827 1,8W 12V
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 622692
    • Référence Sonepar : 07074562269
    • EAN : 4058075622692
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

LED OSRAM - PARATHOM - SPECIAL LEDPIN 20 Claire - G4 - 12V - 1,8W - 200lm - Non Gradable - ø13 x 36mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe F - Garantie 4 ans

•Les Atouts de l'article:

Lampes LED 12 V basse tension. Caractéristiques produit: Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led). Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Culot : G4, GY6.35. Avantages produits: Utilisation variable à courant continu et courant alternatif. Bonne émission lumineuse. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Applications décoratives. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Utilisation variable à courant continu et courant alternatif
  • Bonne émission lumineuse
  • Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • 4 ans de garantie
  • Caractéristiques produit
  • Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led)
  • Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
  • Culot : G4, GY6.35
  • Domaines d'application
  • Applications décoratives
  • Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison
  • Commerces, hôtels et restaurants
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver