• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 636958 - PL BIOLUX HCL 625 DALI TW 41W

  • LDV PL BIOLUX HCL 625 DALI 41W-TW 4200lm Panel DALI IoT LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 636958
    • Référence Sonepar : 07074563695
    • EAN : 4058075636958
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panel LED BIOLUX UGR<19 - 41W - 4200lm - 102lm/W - Tunable White: 2700 à 6500 K IRC>90 - DALI 2 - Le luminaire BIOLUX HCL associé au contrôleur DALI PRO 2 IoT offre des solutions d'éclairage adaptées aux besoins individuels. 620x620x11mm

•Les Atouts de l'article:

Panel carré, Tunable White, DALI-2. Caractéristiques produit: Cadre en aluminium extrudé. Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K. Version disponible avec connecteur Wago pré-monté (Référence : WAGO 771-8517-3. 3m) pour Panel 625 CSW. Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90. Avantages produits: Alimentation DALI-2 externe pour une flexibilité étendue et une installation facile. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19). Lumière confortable et grande uniformité de couleur. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Disponible en 600 mm x 600 mm et 625 mm x 625 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Ballast externe inclus.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Alimentation DALI-2 externe pour une flexibilité étendue et une installation facile
  • Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
  • Réduction de l’éblouissement appropriée (UGR < 19)
  • Lumière confortable et grande uniformité de couleur
  • Garantie de 5 ans
  • Caractéristiques produit
  • Cadre en aluminium extrudé
  • Température de couleur réglable via blanc dynamique : 2 700…6 500 K
  • Version disponible avec connecteur Wago pré-monté (Référence : WAGO 771-8517-3. 3m) pour Panel 625 CSW
  • Indice de rendu des couleurs très élevé Ra : > 90
  • Domaines d'application
  • Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
  • Bureaux, salles de conférence
  • Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
  • Disponible en 600 mm x 600 mm et 625 mm x 625 mm
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
  • Ballast externe inclus
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver