• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 647381 - SF BLKH PFM 250S 10W-830 EM Bl

  • LDV SF BLKH PFM 250S EM 10W-3000K 800lm IK10 IP65 Blanc Hublot Secours LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 647381
    • Référence Sonepar : 07074564738
    • EAN : 4058075647381
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE Hublot LED Performance 250 IK10 Sensor Secours-Blanc-PC résistant aux UV-10W-800lm-80lm/W-3000K-50000h-ClasseII-258x70mm-IP65-Excellente résistance aux chocs -Détecteur de mouvement HF-Garantie 3 ans

•Les Atouts de l'article:

Hublot robuste pour mur et plafond, IP65, détecteur haute fréquence et fonction éclairage de secours intégrée. Caractéristiques produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Certifié selon les normes européennes (EN 60598-1: 2015, EN 60598-2-22: 2014). Luminaire adapté à l'éclairage normal et à l'éclairage de secours. Luminaires autonomes. Fonction d'éclairage de secours : temps de décharge de la batterie de 3 h. Test de fonctionnement de l'éclairage de secours : automatique (AT). Technologie de batterie : LiFePO4. Température ambiante de fonctionnement : 5 °…+ 40 C. Corps en polycarbonate (PC) stabilisé aux UV, diffuseur PC. Résistance aux chocs : IK10. Bornier à connexion rapide, sans outil. Câblage traversant possible. Avantages produits: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours. Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours. Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle. Garantie de 3 ans. Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h. Efficacité lumineuse élevée en fonctionnement normal. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé. Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique. Visualisation pratique des résultats du test automatique via une LED de contrôle incluse. Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée. Domaines d'application: Éclairage d'urgence des voies d'évacuation. Éclairage antipanique. Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Couloirs, escaliers, zones d'entrée. Passages, passages souterrains. Zones publiques. Technique / Accessoires: Anneaux de recouvrement supplémentaires disponibles en différents modèles. Vis de montage et chevilles incluses.

•Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation
  • Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours
  • Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours
  • Diffuseurs séparés disponibles pour une conception de produit esthétique et fonctionnelle
  • Garantie de 3 ans
  • Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h
  • Efficacité lumineuse élevée en fonctionnement normal
  • Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé
  • Convient pour une utilisation dans les espaces publics grâce à un indice IK élevé
  • Plusieurs modèles de montage pour une installation pratique
  • Visualisation pratique des résultats du test automatique via une LED de contrôle incluse
  • Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée
  • Caractéristiques produit
  • Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour
  • Certifié selon les normes européen
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver