• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 692831 - HB PFM 210W/4000K 70DEG IP65

  • LDV HB PFM 210W/4000K 30000lm 70DEG IP65 IK08 High Bay LEDVANCE
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 692831
    • Référence Sonepar : 07074569283
    • EAN : 4058075692831
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 210W - 30000lm - 140lm/W - 70° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 321x156mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

•Les Atouts de l'article:

Luminaires grande hauteur jusqu'à 150 lm/W et UGR attrayant. Caractéristiques du produit: Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K. Avantages du produit: UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR = 22 en combinaison avec un réflecteur. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR = 22 en combinaison avec un réflecteur
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels
  • Garantie de 5 ans
  • Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
  • Caractéristiques du produit
  • Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K
  • Zones d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Crochet de montage fourni
  • Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver