Description
LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 87W - 13000lm - 150lm/W - 110° - 6500K - 80000h - Classe I - diam. 280x155mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Luminaires grande hauteur jusqu'à 150 lm/W et UGR attrayant. Caractéristiques du produit: Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K. Avantages du produit: UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR = 22 en combinaison avec un réflecteur. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitUGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR = 22 en combinaison avec un réflecteur Efficacité lumineuse élevée Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels Garantie de 5 ans Poids et dimensions optimisés grâce au design compact Caractéristiques du produitFlux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K Zones d'applicationRemplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge Entrepôts Halls de logistique Industrie Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls) Technique / AccessoiresCrochet de montage fourni Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés
•Les Atouts de l'article:
Luminaires grande hauteur jusqu'à 150 lm/W et UGR attrayant. Caractéristiques du produit: Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de environ 6 m à 14 m en 4000 K ou 6500 K. Avantages du produit: UGR amélioré par rapport aux générations précédentes, jusqu'à UGR = 22 en combinaison avec un réflecteur. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage fourni. Supports de montage, réflecteurs et réfracteurs disponibles en tant qu'accessoires séparés.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit