Description
LEDVANCE Projecteur LED PFM DALI - 100W - 11900lm - 119lm/W - 55°x110° - 3000K - 70000h L80 - Classe I - Corps Aluminium et diffuseur verre (IP65/IK08) - applications sportives - Dim: 418x330x77mm - Précâblé (1m) - ULR 0% - Garantie 5 ans
•Les Atouts de l'article:
Projecteur basé sur DALI 2.0 avec faisceau large, répartition asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Caractéristiques du produit: Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W. Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 °. Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N). Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire. Connexion via un câble de 2 m, câblage nécessaire. Type de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK08. Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C. Avantages du produit: Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Lumineux, robuste et durable. Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Orifice pour assurer la facilité d'installation. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Usage extérieur (IP66). Parking. Espaces publiques. Industrie. Installations sportives. Éclairage architectural. Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, par ex. en raison de l’accumulation de poussière.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitÉconomies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles Lumineux, robuste et durable Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison Orifice pour assurer la facilité d'installation Garantie de 5 ans Caractéristiques du produitInterface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 ° Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N) Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire Connexion via un câble de 2 m, câblage nécessaire Type de protection : IP66 Résistance aux chocs : IK08 Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C Zones d'applicationProduit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID Usage extérieur (IP66) Parking Espaces publiques Industrie Installations sportives Éclairage architectural Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, par ex. en raison de l’accumulation de poussière
•Les Atouts de l'article:
Projecteur basé sur DALI 2.0 avec faisceau large, répartition asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Caractéristiques du produit: Interface DALI 2.0 pour l'intégration du système de gestion de l'éclairage. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 140 lm/W. Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Montage en angle (45 °) et inclinaison jusqu'à 180 °. Protection élevée contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L / N-PE), 6 kV (L-N). Membrane intégrée pour éviter la condensation à l'intérieur du luminaire. Connexion via un câble de 2 m, câblage nécessaire. Type de protection : IP66. Résistance aux chocs : IK08. Température ambiante de fonctionnement: -30… + 50°C. Avantages du produit: Économies d’énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Économies d'énergie allant jusqu'à 45% par rapport aux luminaires utilisant des lampes à décharge conventionnelles. Lumineux, robuste et durable. Distribution lumineuse homogène et éblouissement minimal. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Orifice pour assurer la facilité d'installation. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Produit de substitution directe pour luminaires utilisant des lampes HID. Usage extérieur (IP66). Parking. Espaces publiques. Industrie. Installations sportives. Éclairage architectural. Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d’incendie, par ex. en raison de l’accumulation de poussière.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit