Description
OTE 35/220-240/700 PC OSRAM Driver phase-cut pour luminaires et modules LED Compact constant current LED drivers
•Les Atouts de l'article:
Convertisseurs LED compacts à courant constant. Caractéristiques du produit: Gradable via début/fin de phase. Avantages du produit: Boîtier compatible pour le montage dans des espaces exigus. Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants. Zones d'application: Serre-câble E-style optionnel pour montage indépendant (à commander séparément). Adapté aux installations en intérieur.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produitCompact housing for mounting in very tight spaces Compatible with the most common leading-edge and trailing-edge phase dimmers Caractéristiques du produitDimmable via leading edge/trailing edge Type of protection: IP20 Zones d'applicationOptional cable clamp E-style for independent mounting Suitable for indoor installations Suitable for indoor SELV installations
•Les Atouts de l'article:
Convertisseurs LED compacts à courant constant. Caractéristiques du produit: Gradable via début/fin de phase. Avantages du produit: Boîtier compatible pour le montage dans des espaces exigus. Compatible avec les variateurs de début et de fin de phase les plus courants. Zones d'application: Serre-câble E-style optionnel pour montage indépendant (à commander séparément). Adapté aux installations en intérieur.
•Les Atouts de la Gamme :
Avantages du produit