• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 834880 - ENDURA CLASSIC FIGO SENSOR E27

  • LDV Endura Classic Figo PIR E27 IP44 gris Borne ronde 49cm avec détecteur
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 834880
    • Référence Sonepar : 07074583488
    • EAN : 4058075834880
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Borne ronde en inox gris foncé avec détecteur PIR de présence et de luminosité de 49cm de haut. Culot E27 pour lampe LED (non fournie) de puissance maxomale 12W. IP44. Dimensions : ø 98 x 490 mm. Garantie 5 ans.

•Les Atouts de l'article:

Bornes et appliques avec boîtier en métal gris foncé, douille E27 et capteur en option. Caractéristiques du produit: Détecteur de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle disponibles en option . Boîtier disponible en acier inoxydable et en aluminium. Type de protection : IP44. Avantages du produit: Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27. Installation facile et rapide. Zones d'application: Façades de bâtiments. Zones d'accueil. Patios, balcons. Éclairage de voies. Allées. Jardins et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Grande flexibilité dans le choix de la source lumineuse grâce au culot E27
  • Installation facile et rapide
  • Caractéristiques du produit
  • Détecteur de mouvement PIR et capteur de lumière naturelle disponibles en option
  • Boîtier disponible en acier inoxydable et en aluminium
  • Type de protection : IP44
  • Zones d'application
  • Façades de bâtiments
  • Zones d'accueil
  • Patios, balcons
  • Éclairage de voies
  • Allées
  • Jardins et autres espaces extérieurs
  • Technique / Accessoires
  • Accessoires de montage et de connexion complets fournis
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver