• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ledvance - 843684 - PL FLEX 600 Alimentation PS

  • LDV PL FLEX 600 - Alim 220-240V 30W 700mA Power Select pour Panel Ledvance
    • Fabricant : Ledvance
    • Réf. fabricant : 843684
    • Référence Sonepar : 07074584368
    • EAN : 4058075843684
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation courant constant de rechange pour Panel Flex 600 de Ledvance. Sélection de puissance 4 niveaux par micros interrupteurs. Classe II, 220-240V, 30W, 410/500/600/700mA. Durée de vie 100 000h. Dim: 125x60x30. Garantie 5 ans.

•Les Atouts de l'article:

Courant constant. Caractéristiques du produit: Disponible en 30 W, 32 W. Classe de protection: II. Type de protection : IP20. Tension d'alimentation : 220 à 240 V,. Fréquence de fonctionnement : 0/50/60 Hz. Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22. Avantages du produit: Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables avec un interrupteur sur l'alimentation. Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel. Haute efficacité et fiabilité. 7 ans de garantie. Zones d'application: Convient pour PANEL FLEX 30 W / 32 W.

•Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Grande flexibilité grâce aux courants de sortie réglables avec un interrupteur sur l'alimentation
  • Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
  • Haute efficacité et fiabilité
  • 7 ans de garantie
  • Caractéristiques du produit
  • Disponible en 30 W, 32 W
  • Classe de protection: II
  • Type de protection : IP20
  • Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
  • Fréquence de fonctionnement : 0/50/60 Hz
  • Convient aux installations d'urgence de batterie centrale selon. selon EN 60598-2-22
  • Zones d'application
  • Convient pour PANEL FLEX 30 W / 32 W
  • Spécifications techniques

    Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

    Documentation