Description
Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x80mm longueur 2,5m avec couvercle souple largeur 45mm IP40 IK07 - blanc - livrée en 4 unités de 2,5m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1
•Les Atouts de l'article:
Capacité de câblage: diamètre maximum de 38mm - Section de 2934mm²
Comprend :- 1 corps - 1 couvercle souple largeur 45mm
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x80mm - Livrée en 4 unités de longueur 2,5m
IP40 IK07 - Coloris: blanc
•Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
•Les Atouts de l'article:
Capacité de câblage: diamètre maximum de 38mm - Section de 2934mm²
Comprend :- 1 corps - 1 couvercle souple largeur 45mm
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x80mm - Livrée en 4 unités de longueur 2,5m
IP40 IK07 - Coloris: blanc
•Les Atouts de la gamme:
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier