- Accueil
- Conduits, canalisations
- Tubes
- Tubes IRL & Accessoires
- Tubes IRL Longueurs
- Tube plastique (installation électrique)
- IRLB/20 3MT-RIG.TUL.MOYEN GRIS
Description
CONDUIT ISOLANT RIGIDE LISSE - IRL - 3321 - TULIPÉ - NF - LONGUEUR 3M - DIAMÈTRE 20MM - GRIS RAL7035
•Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.
•Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier