Description
Relais différentiel pour disjoncteurs et interrupteurs à déclenchement libre DPX et DPX³ enclipsable sur rail symétrique - 2 modules DIN - déclenchement réglable
•Les Atouts de l'article:
2 modules DIN
Déclenchement réglable à: 0s, 0,15s, 0,25s, 0,5s, 1s, 2,5s, 5 secondes
Equipé :- d'une fenêtre rabattable et plombable- d'un contact auxiliaire- d'une LED verte indiquant la mise sous tension- de 3 LEDs jaunes indiquant respectivement la quantité du courant maximum du défaut d'isolement entre phase et terre: 20%, 40% et 60%- d'une LED rouge indiquant en position fixe le dépassement de la valeur du courant de défaut d'isolement, en position clignotante la rupture d'une des connexions entre tores et relais
Relais différentiel 230V à 240V - 50Hz à 60Hz - Type A pour disjoncteur DPX³ ou interrupteur DPX³-I
S'associe aux tores :- Ø35mm : sensibilité réglable (0,03A, 0,05A, 0,075A, 0,1A, 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)- Ø80mm : sensibilité réglable(0,05A, 0,075A, 0,1A, 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)- Ø140mm et Ø210mm : sensibilité réglable (0,3A, 0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)- Ø150mm : sensibilité réglable (0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)- Ø310mm : sensibilité réglable (1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)
•Les Atouts de l'article:
2 modules DIN
Déclenchement réglable à: 0s, 0,15s, 0,25s, 0,5s, 1s, 2,5s, 5 secondes
Equipé :- d'une fenêtre rabattable et plombable- d'un contact auxiliaire- d'une LED verte indiquant la mise sous tension- de 3 LEDs jaunes indiquant respectivement la quantité du courant maximum du défaut d'isolement entre phase et terre: 20%, 40% et 60%- d'une LED rouge indiquant en position fixe le dépassement de la valeur du courant de défaut d'isolement, en position clignotante la rupture d'une des connexions entre tores et relais
Relais différentiel 230V à 240V - 50Hz à 60Hz - Type A pour disjoncteur DPX³ ou interrupteur DPX³-I
S'associe aux tores :- Ø35mm : sensibilité réglable (0,03A, 0,05A, 0,075A, 0,1A, 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)- Ø80mm : sensibilité réglable(0,05A, 0,075A, 0,1A, 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)- Ø140mm et Ø210mm : sensibilité réglable (0,3A, 0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)- Ø150mm : sensibilité réglable (0,5A, 0,75A, 1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)- Ø310mm : sensibilité réglable (1A, 1,5A, 2A, 3A, 5A, 7,5A, 10A, 15A, 20A, 30A)
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier