• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 028374 - DMX32500MPX10 50KA F 4P1600A

  • Disjoncteur ouvert fixe DMX³2500 50kA 4P 1600A
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 028374
    • Référence Sonepar : 00001232569
    • EAN : 3414972325691
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur ouvert version fixe DMX³2500 pouvoir de coupure 50kA 4P 1600A livré avec 2 contacts auxiliaires NO/NF, 1 joint de porte, prises arrière pour raccordement à l'horizontale, à équiper d'une unité de protection MP2.10 ou MP4.10

•Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme NF IEC 60947-2
Disjoncteur ouvert DMX³2500 version fixe
Livré avec: - 2 contacts auxiliaires NO/NF- 1 joint de porte- prises arrière pour raccordement à l'horizontale
Possibilité d'ajouter des accessoires de type auxiliaires de commande et de signalisation, verrouillage…
Pouvoir de coupure Icu 50kA en 415V~ - 4P - 1600A

•Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables