Description
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle transparent imperdable par liens - Classe II - fixation intérieure en fond de boîte ou aux 4 angles avec vis fournies ou par pattes de fixation murale - gris RAL7035
•Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle transparent - Gris RAL7035
Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
Dimensions intérieures :- hauteur 310mm- largeur 240mm- profondeur 124mm
Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure: 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale
Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat
•Les Atouts de l'article:
Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle transparent - Gris RAL7035
Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
Dimensions intérieures :- hauteur 310mm- largeur 240mm- profondeur 124mm
Faces lisses - Liberté de fixation :- intérieure: 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation murale
Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier