- Accueil
- Appareillage et boîte d encastrement
- Appareillage
- Appareillage encastré
- CELIANE Legrand
- Thermostat d’ambiance
- THERMOSTAT AMBIANCE SAIL.MEC.
Description
Thermostat d'ambiance mécanique avec bouton de réglage avec index, butée de blocage et voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - classe II - livré complet pour installation en saillie
•Les Atouts de l'article:
Plage de réglage: température hors gel à + 30°C - Précision + ou - 1°C (catégorie A) - classe II
Pouvoir de coupure :- 16A - 230V~ circuit résistif- 2,5A - 230V~ circuit inductif
Sélecteur été/hiver: possibilité de climatisation par hausse de température et de chauffage par baisse de température
Thermostat d'ambiance mécanique saillie, bouton de réglage avec index et butée de blocage
Voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - 10mA à 500mA maximum 12V à 48V
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Plage de réglage: température hors gel à + 30°C - Précision + ou - 1°C (catégorie A) - classe II
Pouvoir de coupure :- 16A - 230V~ circuit résistif- 2,5A - 230V~ circuit inductif
Sélecteur été/hiver: possibilité de climatisation par hausse de température et de chauffage par baisse de température
Thermostat d'ambiance mécanique saillie, bouton de réglage avec index et butée de blocage
Voyant de fonctionnement - 1 sortie de contact inverseur libre de potentiel - 10mA à 500mA maximum 12V à 48V
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier