Description
Coffret polyester Marina IP66 IK10 1020x810x300mm avec 2 verrous double barre classe II - polyester chargé fibre de verre - porte réversible, ouverture 180° - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
•Les Atouts de l'article:
2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdables
Coffret polyester Marina IP66 - IK10
Dimensions extérieures: - Hauteur 1020mm- Largeur 810mm- Profondeur 300mm Equivalence coffret métal :- Hauteur 1000mm- Largeur 800mm- Profondeur 300mm
IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
RAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre
•Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
•Les Atouts de l'article:
2 verrous double barre - Porte réversible, ouverture 180° - Axes imperdables
Coffret polyester Marina IP66 - IK10
Dimensions extérieures: - Hauteur 1020mm- Largeur 810mm- Profondeur 300mm Equivalence coffret métal :- Hauteur 1000mm- Largeur 800mm- Profondeur 300mm
IP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
RAL7035 - Classe II - Polyester chargé fibre de verre
•Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier