• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 037575 - ALVEOLE MESUR BLOCS VIS P10

  • Alvéole de mesure pour fiche Ø2mm pour bloc de jonction à vis Viking 3 pas 10mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 037575
    • Référence Sonepar : 00001037575
    • EAN : 3245060375751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alvéole de mesure pour fiche diamètre 2mm pour bloc de jonction à vis Viking 3 pas 10mm

•Les Atouts de l'article:

Alvéole de mesure pour bloc de jonction Viking3 à vis
Pour blocs pas de 10mm références 037103 et 037163
Pour fiche Ø2mm

•Les Atouts de la gamme:

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver