Description
Repère CAB 3 pour filerie 1,5mm² à 2,5mm² et blocs de jonction Viking 3 avec lettre majuscule B noir sur fond jaune
•Les Atouts de l'article:
Lettre noire sur fond jaune
Réglette de 30 repères
Repère CAB3 lettre B pour filerie 1,5mm² à 2,5mm²
•Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
•Les Atouts de l'article:
Lettre noire sur fond jaune
Réglette de 30 repères
Repère CAB3 lettre B pour filerie 1,5mm² à 2,5mm²
•Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier