- Accueil
- Process et contrôle
- Signalisation machine
- Avertisseur sonore
- Avertisseur sonore
- Sirène rotative
- AVERTISSEUR INDUSTRIEL 230V
Description
Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 230V~ - son continu fréquence 350Hz à 400Hz - fixation saillie ou encastrée
•Les Atouts de l'article:
Avertisseur industriel sonore 100dB - IP20 - IK08
Consommation électrique : 170mA - Alimentation : 230V~
Niveau sonore de 100dB à 1m
Son continu, fréquence 350Hz/400Hz
Cycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Avertisseur industriel sonore 100dB - IP20 - IK08
Consommation électrique : 170mA - Alimentation : 230V~
Niveau sonore de 100dB à 1m
Son continu, fréquence 350Hz/400Hz
Cycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier