Description
Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP41 fixation plafond - portée latérale 2x12m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux
•Les Atouts de l'article:
Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP41- Livré complet pour fixation au plafond
Portée latérale 2x12m - Distance optimale entre 2 détecteurs: 20m - Consommation 0,4W en veille
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Temporisation réglable: de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable: de 5 lux à 1275 lux - Raccordement par bornes automatiques
•Les Atouts de l'article:
Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
Détecteur de mouvement à double détection infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP41- Livré complet pour fixation au plafond
Portée latérale 2x12m - Distance optimale entre 2 détecteurs: 20m - Consommation 0,4W en veille
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Temporisation réglable: de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable: de 5 lux à 1275 lux - Raccordement par bornes automatiques
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier