Description
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 100VA - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
•Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL 5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Livré avec barrette pour connexion 0V secondaire/masse jusqu'à 1000VA
Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
Puissance :- 100 en VA selon IEC et CSA- 100 en VA selon UL- 170 en instantanée admissible à cos ? = 0,5
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis
•Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL 5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Livré avec barrette pour connexion 0V secondaire/masse jusqu'à 1000VA
Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
Puissance :- 100 en VA selon IEC et CSA- 100 en VA selon UL- 170 en instantanée admissible à cos ? = 0,5
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier