Description
Boîte multimatériaux Batibox 2 postes 4 à 5 modules montage vertical ou horizontal profondeur 40mm à modes de fixation multiples - livrée avec vis équipées de cache de protection et cloisons de séparation amovibles
•Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox multimatériaux 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 40mm
Diamètre de perçage 67mm
Équipée d'étriers métalliques imperdables - Montage vertical ou horizontal
Livrée avec: - vis équipées de cache de protection- cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple: prises pré-câblées)
Modes de fixation multiples :- par serrage d'étriers métalliques en cloisons creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique)- par injection de colle pour scellement rapide
•Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
•Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox multimatériaux 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 40mm
Diamètre de perçage 67mm
Équipée d'étriers métalliques imperdables - Montage vertical ou horizontal
Livrée avec: - vis équipées de cache de protection- cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (exemple: prises pré-câblées)
Modes de fixation multiples :- par serrage d'étriers métalliques en cloisons creuses (plaques de plâtre, briques) ou sur carreaux de plâtre- par scellement sur murs maçonnés (parpaing, brique)- par injection de colle pour scellement rapide
•Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier