Description
Cadre saillie 1 poste pour montage de fonctions composables Appareillage saillie pour arrivée des fils par l'arrière avec entrées défonçables - blanc RAL9003
•Les Atouts de l'article:
Cadre saillie 1 poste - 72mm x 72mm - pour mécanismes composables - Appareillage saillie composable
Pour arrivée des fils par l'arrière
Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5mm²
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
•Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Cadre saillie 1 poste - 72mm x 72mm - pour mécanismes composables - Appareillage saillie composable
Pour arrivée des fils par l'arrière
Entrées défonçables acceptant jusqu'à 6 x 2,5mm²
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes
Blanc RAL9003
•Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Spécifications techniques
Documentation
-
Fiche produit
(
- PDF)
-
Certificat de marque de conformité
(
- PDF)
-
Profil environnemental
(
- PDF)
-
Profil environnemental
(
- PDF)
-
Profil environnemental
(
- PDF)
-
Profil environnemental
(
- PDF)
-
Profil environnemental
(
- PDF)
-
Profil environnemental
(
- PDF)
-
Profil environnemental
(
- PDF)
-
Profil environnemental
(
- PDF)
Fréquemment dans le même panier