• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 086153 - PRISE SAT 'F'

  • Prise télévision typeF Appareillage saillie composable - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 086153
    • Référence Sonepar : 00001086153
    • EAN : 3245060861537
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Prise télévision typeF à visser étoile blindée Classe A Appareillage saillie composable - adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé et à la télévision Ultra Haute Définition -blanc RAL9003 à équiper d'un cadre saillie

•Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes EN 50083 et à la Directive Européenne EM 50083-2 - Distribution des signaux TV et radio tous opérateurs selon exigences du code de la construction et de l'urbanisme R 111-14 réglementant les immeubles collectifs - Installation en étoile selon exigences de la norme NF C 15-100 et du guide UTE C 90483
Faible atténuation 1,5dB - Connecteurs TV mâle et R femelle ø9,5mm, connecteur Sat type ''F'' - TV: 5MHz-68MHz et 230MHz-862MHz - R: Fm 87,5MHz-108MHz, DAB 174MHz-223MHz - Sat: 950MHz-2400MHz
Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ et livré bornes ouvertes - Blanc RAL9003
Prise adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé - Compatible avec télévision Ultra Haute Définition - Prise étoile blindée Classe A, compatible 4 G Lte
Prise TV type ''F'' à visser - Appareillage saillie composable

•Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier