Description
Couvercle plastique pour boite de sol version standard 8 modules ou 12 modules avec sortie de câble flexible - s’installe sur un kit support pour boîte de sol - accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
•Les Atouts de l'article:
Couvercle plastique pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules références 088020, 088023 et 088039
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
Sortie de câble flexible qui épouse les cordons connectés et qui reprend sa position initiale lorsque non-utilisée
•Les Atouts de l'article:
Couvercle plastique pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules références 088020, 088023 et 088039
Ouverture discrète et facile à une main grâce à son bouton central
Permet à la boîte de sol d'atteindre la résistance globale à la charge de 3000N (appliquée verticalement au travers d'une large surface diamètre 130mm)
S’installe sur un kit support pour boîte de sol - Accepte tout type de revêtement jusqu'à 8mm d'épaisseur
Sortie de câble flexible qui épouse les cordons connectés et qui reprend sa position initiale lorsque non-utilisée
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier