• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LIT by Cardi - LADIC01 - GU5,3 MR16 7W 645LM 3000K x5p

  • LAMPE LED GU5.3 MR16 12V 7.5W 645LM 3000K x5p
    • Fabricant : LIT by Cardi
    • Réf. fabricant : LADIC01
    • Référence Sonepar : 07915000013
    • EAN : 7630268401733
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Lampe LED GU5.3 avec réflecteur mr16 12v 7.5W 645lm 86lm/W 3000K x5 pièces 36° IRC80

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier