Description
Boîte de sol IP66 4 modules avec couvercle amovible finition inox - fournie avec cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - à installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher
•Les Atouts de l'article:
Boîte de sol IP66 (couvercle fermé) 4 modules avec couvercle amovible - Finition inox
Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau - Supporte une charge jusqu'à 1 tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (indice de protection IK09)
Fournie avec couvercle et cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - Entrées de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16mm, 20mm et 25mm)
A installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher
Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Boîte de sol IP66 (couvercle fermé) 4 modules avec couvercle amovible - Finition inox
Indice d'étanchéité IP66 : protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau - Supporte une charge jusqu'à 1 tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (indice de protection IK09)
Fournie avec couvercle et cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - Entrées de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16mm, 20mm et 25mm)
A installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher
Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier