Description
Collier Colson noir protégé ultraviolets à denture extérieure largeur 6mm et longueur 180mm diamètre 10mm à 45mm - conforme à la norme EN 62275 type1 (NFC 68-146)
•Les Atouts de l'article:
A denture extérieure - Largeur: 6mm - Longueur à plat: 180mm - Ø de serrage maximum: 45mm - Ø de serrage minimum: 10mm - Tenue à l'arrachement: 22kg
Collier Colson noir protégé ultraviolets
La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature- Température maximum en usage permanent +85°C- Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C- Température minimum d’installation -30°C- Conformité à la norme E N 62275 type 1
Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
•Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
•Les Atouts de l'article:
A denture extérieure - Largeur: 6mm - Longueur à plat: 180mm - Ø de serrage maximum: 45mm - Ø de serrage minimum: 10mm - Tenue à l'arrachement: 22kg
Collier Colson noir protégé ultraviolets
La zone temporaire (avec flèches) permet la mise en attente des colliers avant le serrage définitif - La zone d’encliquetage manuelle permet de réduire l’effort d'insertion avant le serrage definitif sur la zone mécanique avec l'outil ref 031996
Resistance aux UV, aux agents chimiques, à la temperature- Température maximum en usage permanent +85°C- Température minimum en usage permanent (collier installé) -40°C- Température minimum d’installation -30°C- Conformité à la norme E N 62275 type 1
Têtes ergonomiques avec des courbes douces pour plus de confort lors de la manipulation - Tête simple - Performance de la tenue à l'arrachement - Nouvelle ergonomie permettant de réduire les efforts lors de la mise en œuvre
•Les Atouts de la gamme:
Les colliers Colson™ résistent aux intempéries ainsi qu'à la chaleur et aux ultraviolet. Ils conviennent à un usage extérieur et intérieur. Ils sont disponibles en version denture extérieure ou denture intérieure. Leur mise en oeuvre est rapide, une tête arrondie non agressive pour les mains et 3 zones de mise en attente du collier avant le serrage définitif avec la pince automatique Colson dédiée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à cheville, à visser, fixables par cloueur, pour potelet, et pour chemin de câbles.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier