Description
Boîte de sol IP66 4 modules avec couvercle sur charnière finition inox - fournie avec cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - à installer dans boîte d'encastrement référence 088069 ou en faux plancher
•Les Atouts de l'article:
A installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher
Boîte de sol IP66 (couvercle fermé) 4 modules avec couvercle sur charnière - Finition inox
Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23
Fournie avec couvercle et cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - Entrées de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16mm, 20mm et 25mm)
Indice d'étanchéité IP66: protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau - Supporte une charge jusqu'à 1 tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (indice de protection IK09)
•Les Atouts de l'article:
A installer dans une boîte d'encastrement référence 088069 ou directement dans un faux plancher
Boîte de sol IP66 (couvercle fermé) 4 modules avec couvercle sur charnière - Finition inox
Conforme aux normes NF EN 60-670-1 et NF EN 60 670-23
Fournie avec couvercle et cadre support 4 modules pour mécanismes Mosaic - Entrées de câbles prédécoupées pour plusieurs diamètres de conduits (16mm, 20mm et 25mm)
Indice d'étanchéité IP66: protégé contre l'insertion de poussière et contre toute projection d'eau - Supporte une charge jusqu'à 1 tonne (couvercle fermé) et résiste à des impacts d'une énergie équivalente à 10 Joules (indice de protection IK09)
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier