Description
Disjoncteur de protection unipolaire + neute 230V~ STOP ARC (protection renforcée pour la prévention contre les risques d'incendie d'origine électrique) 16A courbe C avec bornes à vis - 2 modules accepte le passage du peigne d'alimentation
•Les Atouts de l'article:
Pouvoir de coupure 3000A selon la norme IEC 60898-1 pour applications domestiques. Seuil magnétique en cas de court-circuit entre 80A et 160A (courbe C entre 5 In et 10 In)
Alimentation par le haut par bornes à vis pour peigne universel HX3, câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maxi. Sortie par le bas par bornes à vis pour câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maxi.
Protégé contre les coprs solides supérieurs à 12,5mm : IP20 selon la norme IEC/EN 60529.Niveau maximum de limitation d'énergie (classe de limitation 3 selon la norme IEC 60898-1)
Peut être équipé des auxiliaires DX3 suivants: contacts auxiliaires, bobines à émission ou manque de tension, déclencheur à seuil de surtension (POP).
Ce produit est conforme aux directives sur les substances dangereurses et a été conçu dans un process respectueux de l'environnement.
•Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Pouvoir de coupure 3000A selon la norme IEC 60898-1 pour applications domestiques. Seuil magnétique en cas de court-circuit entre 80A et 160A (courbe C entre 5 In et 10 In)
Alimentation par le haut par bornes à vis pour peigne universel HX3, câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maxi. Sortie par le bas par bornes à vis pour câble cuivre rigide 16mm² ou câble cuivre souple avec embout 10mm² maxi.
Protégé contre les coprs solides supérieurs à 12,5mm : IP20 selon la norme IEC/EN 60529.Niveau maximum de limitation d'énergie (classe de limitation 3 selon la norme IEC 60898-1)
Peut être équipé des auxiliaires DX3 suivants: contacts auxiliaires, bobines à émission ou manque de tension, déclencheur à seuil de surtension (POP).
Ce produit est conforme aux directives sur les substances dangereurses et a été conçu dans un process respectueux de l'environnement.
•Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables