• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 093904 - PROL 2P+T FR ANNEAU BLANC

  • Fiche femelle avec terre plastique Annela 16A avec anneau - blister - blanc
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 093904
    • Référence Sonepar : 00001093904
    • EAN : 3245060939045
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Prolongateur plastique 2P+T 16A à anneau avec serre-câble à vis pour câble 3 x 1,5mm² maximum - blanc livré en version blister brochable

•Les Atouts de l'article:

Blanc.
Fiche avec terre. 16 A
Raccordement avec serre-câble à vis. Capacité des bornes : 2,5 mm². Livrée dans blister. . .

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier