Description
Coffret multimédia Basique DRIVIA avec brassage 250x250mm - équipé et précâblé pour 4 prises RJ45 avec répartiteur TV/téléphone DTI RJ45, connecteurs et cordons pour applications de Grade 1 ou 2 - conforme NF C 15-100
•Les Atouts de l'article:
Coffret Basique avec brassage pour application de Grade 1 ou 2
Composition :- 1 coffret Drivia 13 modules- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 répartiteur téléphone 3 sorties- 1 répartiteur TV 2 sorties- 1 support de connecteurs RJ45- 4 connecteurs RJ45- 1 cordon quadruple- 1 bornier de terre
Dimensions: 250x250mm
Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée
•Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
•Les Atouts de l'article:
Coffret Basique avec brassage pour application de Grade 1 ou 2
Composition :- 1 coffret Drivia 13 modules- 1 DTI RJ45 modulaire- 1 répartiteur téléphone 3 sorties- 1 répartiteur TV 2 sorties- 1 support de connecteurs RJ45- 4 connecteurs RJ45- 1 cordon quadruple- 1 bornier de terre
Dimensions: 250x250mm
Possibilité de rajouter une porte pour coffret Drivia 13 modules 1 rangée
•Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier