• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 099215 - POUSSOIR 6A CPL GRIFFE BLANC

  • Poussoir simple Mosaic 6A à griffes blanc complet avec plaque
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 099215
    • Référence Sonepar : 00001167968
    • EAN : 3414971679689
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poussoir Mosaic 6A 230V~ à raccordement par bornes automatiques - blanc livré complet avec plaque nouveau design Mosaic et support de montage à griffes - évolutif en lumineux avec un voyant Mosaic Easy Led

•Les Atouts de l'article:

6A - 250V
Blanc RAL9003
Connexion par Bornes automatiques à levier permettant la connexion rapide sans outil
Finition brillante
Repérage des bornes facilitant le câblage

•Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver