• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 146698 - MOD FCT REDOND ALIM DEC 24V20A

  • Module pour fonction redondance pour alimentation stabilisee a decoupage - 20A
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 146698
    • Référence Sonepar : 00001054367
    • EAN : 3414970543677
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module pour fonction redondance pour alimentation stabilisée à découpage, permet le pilotage de 2 alimentations 24 V= sur une même charge afin d'assurer la continuité de service - tension d'entrée 21V= à 28V=, intensité 20A

•Les Atouts de l'article:

Module pour fonction redondance pour alimentation stabilisée à découpage
Largeur 56mm - Tension d'entrée 21 à 28V=
Intensité maximum 20A
Permet le pilotage de 2 alimentations 24V= sur une même charge afin d'assurer la continuité de service
Contacts relais et indicateurs LED d'état des alimentations

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver