• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 406310 - DX3 BORNES 50MM2 ALU

  • Borne pour câble alu 50mm² pour disj. DX³ jusqu'à 63A - 1 et 1,5 module/pôle
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 406310
    • Référence Sonepar : 00001406310
    • EAN : 3245064063104
x  1   unité
Disponibilité :
En stock
Consulter les stocks

Description

Borne pour câble aluminium 50mm² pour disjoncteurs DX³ jusqu'à 63A 1 module par pôle et 1,5 module par pôle - pour montage direct dans les bornes amont et aval du disjoncteur

•Les Atouts de l'article:

Bornes
Pour câble aluminium 50mm²
Pour disjoncteurs = 63A 1 module/pôle et 1,5 module/pôle

•Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier