• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 412132 - TRANSFO DE COURANT 800/5A

  • Transformateur de courant fermé 800/5 pour barre ou câble Ø40mm 8 VA
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 412132
    • Référence Sonepar : 00001059327
    • EAN : 3414970593276
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Transformateur de courant fermé pour barre 50,5x12,5 et 40,5x20,5mm ou câble Ø40mm - rapport de transformation 800/5 puissance 8VA classe de précision 0,5% - courant au secondaire 5A - fixation directe sur platine ou sur barre

•Les Atouts de l'article:

Délivre un courant de 5A au secondaire, proportionnel au courant primaire
Raccordement secondaire par bornes, ou par cosse
Rapport de transformation: 800/5 - Puissance: 8VA - Classe de précision: 0,5%
Se monte sur barres 50,5x12,5mm et 40,5x20,5mm et câble Ø40mm
Transformateur de courant monophasé de type fermé - S'associe à un ampèremètre, à un compteur d'énergie ou à une centrale de mesure

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier