Description
Parafoudre modulaire Type 2 sans protection de court-circuit 4P Imax 40kA Uc 400V~ (IT) Up 2,1kV, Uc 440V~ avec report d'état CA + SD - 4 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 40A courbe C
•Les Atouts de l'article:
Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour toutes les branches des xP :- Vert: parafoudre en fonction- Rouge: cassette à remplacer
Caractéristique Type 2: In 20kA, Imax 40kA
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Parafoudre T2 - Imax 40kA sans protection de court-circuit intégrée - 4P - 4 modules
Up 2,1kV, Uc 440V~ - Régimes de neutre: TT, TNC, TNS, IT - Avec report d'état CA + SD
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
•Les Atouts de l'article:
Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour toutes les branches des xP :- Vert: parafoudre en fonction- Rouge: cassette à remplacer
Caractéristique Type 2: In 20kA, Imax 40kA
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Parafoudre T2 - Imax 40kA sans protection de court-circuit intégrée - 4P - 4 modules
Up 2,1kV, Uc 440V~ - Régimes de neutre: TT, TNC, TNS, IT - Avec report d'état CA + SD
•Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier