• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 412242 - PARAFOUDRE T2 40KA 3P +SD

  • Parafoudre basse tension typeT2 Imax 40kA/pôle - 3P 320V~ - 3 modules
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 412242
    • Référence Sonepar : 00001051768
    • EAN : 3414970517661
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Parafoudre modulaire Type 2 sans protection de court-circuit 3P Imax 40kA Up 1,7kV, Uc 320V~ avec report d'état CA + SD - 2 modules - protection contre les fins de vie en court-circuit à associer DX³ 25A courbe C

•Les Atouts de l'article:

Avec cassette débrochable et indicateurs d'état pour toutes les branches des xP :- Vert: parafoudre en fonction- Rouge: cassette à remplacer
Caractéristique Type 2: In 20kA, Imax 40kA
Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Parafoudre T2 - Imax 40kA sans protection de court-circuit intégrée - 3P - 3 modules
Up 1,7kV, Uc 320V~ - Régimes de neutre: TT, TNC, TNS - Avec report d'état CA + SD

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier