Description
Boîtier d'automatisme avec écran LCD pour la gestion avancée de 3 disjoncteurs DPX³ , DMX³ ou contacteurs CTX³ - alimentation 12V= à 48V= ou 110V~ à 240V~ - IP65 - 8 entrées numériques programmables et 7 sorties de relais programmables
•Les Atouts de l'article:
8 entrées numériques programmables et 7 sorties de relais programmables
Alimentation: 12V= - 24V= - 48V= - 110V~ - 240V~ - IP65
Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³, pour la gestion avancée de 3 disjoncteurs
Peut être équipé de 3 modules d'extension extractibles maximum - Interface de communication RS485 opto-isolée intégrée
Port de communication IR en face avant, pour la connexion de modules USB ou Wi-Fi - Peut être configuré à l'aide des touches tactiles de la face avant ou du logiciel Legrand dédié
•Les Atouts de l'article:
8 entrées numériques programmables et 7 sorties de relais programmables
Alimentation: 12V= - 24V= - 48V= - 110V~ - 240V~ - IP65
Boîtier d'automatisme pour inverseurs de sources DMX³, DPX³ et CTX³, pour la gestion avancée de 3 disjoncteurs
Peut être équipé de 3 modules d'extension extractibles maximum - Interface de communication RS485 opto-isolée intégrée
Port de communication IR en face avant, pour la connexion de modules USB ou Wi-Fi - Peut être configuré à l'aide des touches tactiles de la face avant ou du logiciel Legrand dédié