• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 603807 - CLOISON DE SEPARATION 60MM 2M

  • Cloison séparation colonnes/colonnettes clippage direct 2 et 4 compartiments -2m
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 603807
    • Référence Sonepar : 00001603809
    • EAN : 3245066038070
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cloison pour séparation des câbles à fixer dans colonnes et colonnettes à clippage direct 2 et 4 compartiments - longueur 2m - PVC

•Les Atouts de l'article:

Cloison de séparation pour colonnettes 2 et 4 compartiments
Longueur 2m
PVC

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver