• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 646265 - COFFRET 19P 21U P600MM A PLAT

  • Coffret fixe 19pouces livré à plat Linkeo capacité 21U - 1025x600x600mm
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 646265
    • Référence Sonepar : 00001096851
    • EAN : 3414970968128
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret fixe 19pouces métallique IP20 IK08 livré à plat Linkeo capacité 21U dimensions 1025x600x600mm - livré avec kit de mise à la masse, panneaux latéraux amovibles - gris anthracite RAL7016

•Les Atouts de l'article:

Coffret fixe 19pouces Linkeo - IP20 - IK08
Dimensions :- Profondeur 600mm - Capacité: 21U - Hauteur: 1025mm- Largeur: 600mm- Charge utile: 63kg
Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
Panneaux latéraux amovibles - Livré à plat et avec kit de mise à la masse - Gris anthracite RAL7016
Pour faciliter l'accès sur le côté du coffret ouverture avec une serrure (même clé que la porte)

•Les Atouts de la gamme:

Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.

•Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier