• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Legrand - 653082 - SUPPORT 45MM ECRAN 66-107CM

  • Support ecran 26-42pouces ou 66-107cm colonnes-colonnes mobiles clippage direct
    • Fabricant : Legrand
    • Réf. fabricant : 653082
    • Référence Sonepar : 00001119622
    • EAN : 3414971195172
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Equipement pour colonnes et colonnes mobiles à clippage direct

•Les Atouts de l'article:

Support pour montage d'écran 26pouces à 42pouces ou 66cm à 107cm sur colonnes et colonnes mobiles à clippage direct
Articulé (haut/bas, gauche/droite)
Accessoire métallique
Jusqu'à 30kg
Conforme au standard Vesa pour la fixation des écrans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver