Colonne, colonnette

Trier par
Afficher
247 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
COLON VERIN ALU 2FA 2,70 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ISM20106
  • COLON VERIN ALU 2FA 2,70

  • OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 2,7 à 3,1 m
Selon l'agence
x   1   unité
COLONNE 2CPTS 2,67M ALU photo du produit
  • Fabricant : Planet Wattohm
  • Réf. fabricant : PW32320
  • COLONNE 2CPTS 2,67M ALU

  • Colonne 2 compartiments LOGIX 2,67m aluminium
En stock
x   1   unité
Colonne 2 faces H 2,70-3m Ano photo du produit
  • Fabricant : Hager
  • Réf. fabricant : DAS2452700ELN
  • Colonne 2 faces H 2,70-3m Ano

  • Colonne officea double face fixation vérin 2700-3000mm alu (ELN) anodisé naturel
En stock
x   1   unité
COLONNE 4 CPTS 3,30 M ALU photo du produit
  • Fabricant : Planet Wattohm
  • Réf. fabricant : PW32340
  • COLONNE 4 CPTS 3,30 M ALU

  • Colonne 4 compartiments LOGIX 2,70m Aluminium
Selon l'agence
x   1   unité
CLM-C45 2F-2000 B colonne mob photo du produit
  • Fabricant : Iboco
  • Réf. fabricant : B45337
  • CLM-C45 2F-2000 B colonne mob

  • Colonne Mobile TerCia CLM-C45 2 faces sans pied Hauteur 2000mm Alu Blanc
Sur commande
x   1   unité
COLONNETTE 2 CPTS 0,68M ALU photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
POTEL 2 FACES 0,7 ALU photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ISM20202
  • POTEL 2 FACES 0,7 ALU

  • OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces 90 x 116 mm - 0,7 m
Selon l'agence
x   1   unité
COLONNE 2CPTS 3,92M ALU photo du produit
  • Fabricant : Planet Wattohm
  • Réf. fabricant : PW32322
  • COLONNE 2CPTS 3,92M ALU

  • Colonne 2 compartiments LOGIX 3,92m aluminium
Selon l'agence
x   1   unité
COLON VERIN ALU 2FA 3,10 photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ISM20108
  • COLON VERIN ALU 2FA 3,10

  • OptiLine 45, colonne fixe à vérin aluminium 2 faces de 3,1 à 3,5 m
Selon l'agence
x   1   unité
CLS-C45 2F-3033 A colonne std photo du produit
  • Fabricant : Iboco
  • Réf. fabricant : B45322
  • CLS-C45 2F-3033 A colonne std

  • Colonne speed TerCia CLS-C45 2 faces Hmax fixation 3000 à 3300mm alu anodisé
Selon l'agence
x   1   unité
POTEL 2 FACES 0,43 ALU photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : ISM20212
  • POTEL 2 FACES 0,43 ALU

  • OptiLine 45 - colonnette aluminium - 2 faces - 0,43 m
Sur commande
x   1   unité
COLONNETTE 4 CPTS 0,68M ALU photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité